Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde Typ SKK SKK 250, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau (Lieferung o h n e Rollen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippmulde Typ SKK SKK 250, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau (Lieferung o h n e Rollen)
Späne-Kippmulde Typ SKK SKK 250, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau (Lieferung o h n e Rollen)
Artikel-Nr.:
     2102-4541-08-0000-16
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-08-0000-16
EAN/GTIN:
     4052462062153
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Aufgrund geringer Bauhöhe besonders geeignet bei niedrigem Späneauswurf

Eigenschaften

  • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
  • Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Öl- und wasserdicht
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Kastenförmige Mulde

 

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 205 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 170 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 55 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 430 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462062153
  • Eigengewicht 61 kg
  • Länge 1115 mm
  • Breite 590 mm
  • Höhe 740 mm
  • RAL-Nummer RAL 7021
  • Farbe Schwarzgrau
  • Tragfähigkeit 300
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 250 Liter
  • Lastaufnahme-Position 510 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein

 

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,69*
€ 448,38*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,61*
€ 450,55*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,36*
€ 485,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,51*
€ 485,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,77*
€ 487,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.