Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1430xB840xH605mm gelborange Inh.0,4 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444577
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 400 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462038257
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und WasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 455/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
605 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter 400l, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,22*
€ 456,86*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,61*
€ 459,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,93*
€ 491,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,71*
€ 496,96*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,28*
€ 503,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,14*
€ 584,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,85*
€ 572,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 480,84*
€ 572,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 463,27*
€ 551,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 463,26*
€ 551,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 463,25*
€ 551,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.