| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666684 Herst.-Nr.: KN 400 lack. EAN/GTIN: 4052462038257 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028569, Kippmulde, RAL 2000 Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben), Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 400 l | Mulde: | niedrig | Maße LxBxH: | 1430x840x605 mm | Schüttkantenhöhe: | 605 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 455/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht lackiert: | 75 kg | Herstellerartikelnummer: | KN 400 l RAL 2000 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 400l, 00028569, KIPPMULDE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,20* | € 463,51* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,68* | € 465,66* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,73* | € 483,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,88* | € 499,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,14* | € 513,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|