Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5m³ L1040xB1845xH1145mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444316
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 LACK.-3000
EAN/GTIN:
     4052462007307
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
203 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,23*
€ 980,78*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,46*
€ 980,80*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 894,01*
€ 980,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,51*
€ 986,50*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,51*
€ 1.266,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,17*
€ 1.506,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,44*
€ 1.472,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.237,43*
€ 1.472,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.237,41*
€ 1.472,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,16*
€ 1.430,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.202,15*
€ 1.430,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.202,14*
€ 1.430,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.202,13*
€ 1.430,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.202,12*
€ 1.430,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,09*
€ 1.420,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,51*
€ 1.415,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 258,78*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 323,156*
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 143,72*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000-2000
ab € 87,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.