Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³ L1200xB1040xH1270mm lack.mausgrau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444060
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACK GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006942
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
169 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1270 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,00*
€ 775,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,78*
€ 779,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,28*
€ 800,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,83*
€ 800,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,88*
€ 1.018,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,25*
€ 1.211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,78*
€ 1.198,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.006,77*
€ 1.198,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.006,76*
€ 1.198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,24*
€ 1.165,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 979,22*
€ 1.165,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 979,21*
€ 1.165,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 979,20*
€ 1.165,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 979,19*
€ 1.165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,20*
€ 1.145,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,88*
€ 1.130,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 584,12*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 575,49*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 572,08*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 584,30*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 571,68*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 619,30*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,60*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,34*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 613,87*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 618,26*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 659,61*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 657,37*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 658,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.