Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³ L1200xB1040xH12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 1,0m³ L1200xB1040xH12
Klappbodenbehälter 1,0m³ L1200xB1040xH12
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340996
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACK GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006942
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
169 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1270 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,80*
€ 775,56*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,02*
€ 779,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,08*
€ 800,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,07*
€ 800,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,68*
€ 823,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,56*
€ 922,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,82*
€ 891,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,41*
€ 851,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,47*
€ 818,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 673,00*
€ 800,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,80*
€ 782,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 587,72*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 574,98*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 573,03*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,16*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 571,68*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 617,01*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 619,62*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 620,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 617,96*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 619,40*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,75*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 660,49*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.