Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1035xB1310xH1160mm TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444031
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SB 1000, feuerverzinkt
EAN/GTIN:
     4052462006577
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Aufnahmen für Gabelstapler und Kran · Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 3-fach stapelbar · Rollen nachrüstbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung,Anhängevorrichtung mit DeichselWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 630/160/65mm
Weitere Informationen:
Breite:
1310 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1035 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
231 kg
Ausstattung:
mit Zentrierwänden
Marke:
BAUER
Ausführung:
feuerverzinkt
Höhe:
1160 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,70*
€ 1.641,09*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.556,03*
€ 1.648,77*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.557,68*
€ 1.652,33*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,94*
€ 1.656,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,35*
€ 1.674,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,33*
€ 1.966,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,54*
€ 1.923,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.616,53*
€ 1.923,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.616,52*
€ 1.923,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,50*
€ 1.879,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.579,49*
€ 1.879,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.579,48*
€ 1.879,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.579,47*
€ 1.879,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.579,46*
€ 1.879,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,03*
€ 1.869,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,68*
€ 1.853,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,80*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,06*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.