Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1035xB1310xH1160mm TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9121444031
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SB 1000, feuerverzinkt
EAN/GTIN:
     4052462006577
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Aufnahmen für Gabelstapler und Kran · Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 3-fach stapelbar · Rollen nachrüstbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung,Anhängevorrichtung mit DeichselWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 630/160/65mm
Weitere Informationen:
Breite:
1310 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1035 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
231 kg
Ausstattung:
mit Zentrierwänden
Marke:
BAUER
Ausführung:
feuerverzinkt
Höhe:
1160 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.500,29*
€ 1.592,77*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.472,42*
€ 1.592,79*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.594,19*
€ 1.687,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,82*
€ 1.689,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,09*
€ 1.695,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,16*
€ 2.010,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,95*
€ 1.999,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,61*
€ 1.946,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,06*
€ 1.915,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,82*
€ 1.901,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.