Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen L1200xB800mm Nutz-H.1000mm Längsseite m.1/2Klappe blau verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9120487798
Herst.-Nr.:
     AR80012001000CS1
EAN/GTIN:
     4260316443786
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Rohrrahmen aus Ø 22 x 1,8 mm Rundrohr · Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm, mit 4 Fangtellern · Nutzlast 800 kg · Auflast 1600 kg · 3-fach stapelbar · leichte Montage/DemontageWeitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsseite mit 1/2 Klappe
Nutzhöhe:
1000 mm
für Palettenbreite:
800 mm
Gewicht:
25 kg
Farbe:
galvanisch blau verzinkt
Material:
Stahlrohr/-draht
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
1000 mm
Auflast:
1600 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,13*
€ 130,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 166,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 189,98*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 192,35*
3 Tage
16
€ 35,99*
ab € 172,77*
€ 210,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.