Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB800xH155mm 3 Kufen geschl.Recycling-PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9120451271
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
aus Recycling-PE, grau · mit 9 Füßen oder 3 Kufen · geschlossenes Oberdeck · ohne RandWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 3 Kufen· Farbe: grau· Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
6000 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
2500 kg
Tragfähigkeit im Regal:
500 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
25 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
155 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 69,39*
5
€ 4,95*
ab € 58,924*
€ 71,224*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 78,08*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 78,70*
Lager 2431
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 106,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 70 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 90 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.063,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.