Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.4285mm m.Rand Trgf.4520kg/Paar Fahrrinnenbreite 400mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446338
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.00.010
EAN/GTIN:
     4045012011886
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 4520 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
4285 mm
Tragfähigkeit:
4520 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
900-1170 mm
Fahrrinnenbreite:
400 mm
Gewicht:
63 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 687,51*
€ 751,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 686,25*
€ 751,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 691,24*
€ 755,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 736,77*
€ 798,33*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.940,15*
€ 2.043,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.043,63*
€ 2.431,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.016,11*
€ 2.399,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2.016,10*
€ 2.399,16
pro Paar
ab 4 Paar
€ 2.016,09*
€ 2.399,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.969,05*
€ 2.343,17
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1.969,04*
€ 2.343,16
pro Paar
ab 7 Paar
€ 1.969,03*
€ 2.343,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 1.969,02*
€ 2.343,13
pro Paar
ab 9 Paar
€ 1.969,01*
€ 2.343,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.952,20*
€ 2.323,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.940,15*
€ 2.308,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,93*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,14*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,86*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,35*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,25*
Ähnlich
Altec
150.00.014
ab € 1.730,04*
Ähnlich
Altec
150.01.002
ab € 1.020,03*
Ähnlich
Altec
150.10.011
ab € 1.811,95*
Ähnlich
Altec
150.10.014
ab € 2.011,02*
Ähnlich
Altec
150.11.002
ab € 1.143,79*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,25*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 109,98*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.