Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.3885mm m.Rand Trgf.5230kg/Paar Fahrrinnenbreite 400mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446337
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.00.008
EAN/GTIN:
     4045012011862
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 5230 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
3885 mm
Tragfähigkeit:
5230 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
810-1060 mm
Fahrrinnenbreite:
400 mm
Gewicht:
58 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 649,75*
€ 703,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 644,98*
€ 703,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 654,25*
€ 707,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 694,54*
€ 747,88*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.820,35*
€ 1.913,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.913,50*
€ 2.277,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.889,99*
€ 2.249,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.889,98*
€ 2.249,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.889,97*
€ 2.249,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.848,99*
€ 2.200,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1.848,98*
€ 2.200,29
pro Paar
ab 7 Paar
€ 1.848,97*
€ 2.200,27
pro Paar
ab 8 Paar
€ 1.848,96*
€ 2.200,26
pro Paar
ab 9 Paar
€ 1.848,95*
€ 2.200,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.834,44*
€ 2.182,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.820,35*
€ 2.166,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,93*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,14*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,86*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,35*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,25*
Ähnlich
Altec
150.00.014
ab € 1.730,04*
Ähnlich
Altec
150.01.002
ab € 1.020,03*
Ähnlich
Altec
150.10.011
ab € 1.811,95*
Ähnlich
Altec
150.10.014
ab € 2.011,02*
Ähnlich
Altec
150.11.002
ab € 1.143,79*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,25*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 109,98*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.