Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.3590mm m.Rand Trgf.3470kg/Paar Fahrrinnenbreite 326mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446331
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.00.009
EAN/GTIN:
     4045012006660
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 3470 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
3590 mm
Tragfähigkeit:
3470 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
790-1000 mm
Fahrrinnenbreite:
326 mm
Gewicht:
36 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 470,66*
€ 525,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 470,71*
€ 525,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 473,52*
€ 528,72*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,24*
€ 559,70*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.402,13*
€ 1.489,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.489,18*
€ 1.772,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.468,67*
€ 1.747,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.468,66*
€ 1.747,71
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.468,65*
€ 1.747,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.429,97*
€ 1.701,66
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1.429,96*
€ 1.701,65
pro Paar
ab 7 Paar
€ 1.429,95*
€ 1.701,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 1.429,94*
€ 1.701,63
pro Paar
ab 9 Paar
€ 1.429,93*
€ 1.701,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.408,83*
€ 1.676,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.402,13*
€ 1.668,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,54*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,49*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,17*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,33*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,75*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,19*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,62*
Ähnlich
Altec
130.00.003
ab € 849,72*
Ähnlich
Altec
110.01.039
ab € 945,08*
Ähnlich
Altec
110.01.050
ab € 627,58*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,05*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,06*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 235,83*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 131,01*
Ähnlich
Altec
120.00.001
ab € 1.457,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.