Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler GX 12/29 EVO GEL Trgf.1200kg Teleskopmast o.Freihub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443622
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HM61230P000
EAN/GTIN:
     8018539090180
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · stapler für mittlere Auslastung im innerbetrieblichen Bereich · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · robustes Fahrgestell mit 4-Punktauflage (Antriebsrad und Stützrolle setlich, und Single-Lastrollen) · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. wartungsfreier Gel-Batterien und integriertem Ladegerät · Feststellbremse Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 24/105 (C5)V/Ah · Fahrgeschwindigkeit leer: 5,2km/m · Arbeitsgangbreite: 2210mm · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,19m/s · Ausstattung: mit Elektrofahrwerk · Lenkräder: Gummi · Wenderadius: 1430mm · Hubmotor: 2,2kW · Lenkräder Rad-Ø: 250mm · Fahrmotorleistung: 0,7kW · Senkgeschwindigkeit leer: 0,3m/s · Gabelrollen-Ø: 82mm · Steigfähigkeit leer: 10% · Lenkräderbreite: 76mm · Ladegerät: 24/13V/A · Steigfähigkeit Volllast: 5% · Gabelrollenbreite: 70mm · Gewicht mit Batterie: 585kg · Gesamtlänge: 1760mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,11 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1987 mm
Hubhöhe:
2900 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast ohne Freihub
Bauhöhe ausgefahren:
3392 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
4,7 km/m
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,25 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, elektrokettenzug, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.363,40*
€ 4.628,51*
€ 4,90*
ab € 4.751,02*
€ 4.897,92*
Frei Haus
ab € 4.771,41*
€ 4.921,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.803,90*
€ 4.951,26*
Frei Haus
ab € 4.822,65*
€ 4.970,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.951,26*
€ 5.892,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.893,22*
€ 5.822,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.893,21*
€ 5.822,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.893,20*
€ 5.822,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.819,94*
€ 5.735,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.819,93*
€ 5.735,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.819,92*
€ 5.735,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.819,91*
€ 5.735,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.819,90*
€ 5.735,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,90*
€ 5.716,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.