Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabell.1150mm Trgf.2500kg STA blau Vollgum./PUR m.Fahr-/Feststellb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443599
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34527135
EAN/GTIN:
     4025092985048
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
mit Fahr- und Feststellbremse · verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung · ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken · wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten · die leistungsfähige Trommelbremse zwischen den Lenkrädern, ist einfach mittels Bremshebel vom Deichselkopf aus bedienbarWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gabelbreite: 160mm· Gabelzinkenbreite: 160mm· Wenderadius: 1330mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Gabelrollen-Ø: 80mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollenbreite: 93mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Fahr-/Feststellbremse
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Material:
Stahl
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 606,40*
€ 677,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,64*
€ 762,63*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 699,39*
€ 767,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,52*
€ 780,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,15*
€ 1.040,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,86*
€ 1.238,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,95*
€ 1.224,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.028,94*
€ 1.224,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.028,93*
€ 1.224,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,64*
€ 1.189,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 999,63*
€ 1.189,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 999,62*
€ 1.189,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 999,61*
€ 1.189,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 999,59*
€ 1.189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,66*
€ 1.172,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,15*
€ 1.149,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 632,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40006498
ab € 578,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 804,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.416,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 701,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 707,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 723,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.533,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 512,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 562,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 435,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 434,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 447,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 450,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 440,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.