|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2431B-9111443533 Herst.-Nr.: E-MES250-19 EAN/GTIN: 4260151127254 |
| | |
|
|  |  |
 | elektrisch Heben und Senken · gute Manövrierfähigkeit auf engstem Raum · Unterfahren von Spezialpaletten und Regalen möglich · Plattform L 475 x B 605 mm · wartungsfreie Batterien an jeder Steckdose aufladbar · internes Ladegerät mit ca. 1,5 m Zuleitung · abriebfeste, geräuscharme Polyurethanbereifung · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller · Die Plattform lässt sich elektrisch auf eine bequeme und ergonomische Arbeitshöhe fahren, ideal um Lasten rückenschonend zu Heben und zu Transportieren. Kompakt und wendig, dadurch auch auf engem Raum einfach zu manövrieren. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Metallplattform · Ladegerät: 24/2V/A · Batterie: 2x 12 V / 12 Ah Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 250 kg | Hubbereich: | 130-1900 mm | Gesamtlänge: | 850 mm | Gesamtbreite: | 740 mm | Gewicht: | 87 kg | Gesamthöhe: | 2250 mm | Hubgeschwindigkeit: | 60 mm/s | Marke: | HANSELIFTER |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2431 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.672,91* | € 1.783,49* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.676,21* | € 1.784,56* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.778,04* | € 1.894,78* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.709,31* | € 1.902,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2.163,85* | € 2.287,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2431 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2431 |  | Versand: Lager 2431 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|