Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA orange PU Wiegesystem 0,5kg SCHEFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111441697
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1101085W1
EAN/GTIN:
     4260667990748
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
mit Wiegesystem · für einfache Gewichtskontrolle · Anzeigeschritt 0,5 kg ∙ Einsatzbereiche z.B. zur Feststellung von Versandgewichten, Vermeidung von Überladung, sowie zur Plausibilitätskontrolle beim Wareneingang ∙ die an den Gabeln eingebauten 4 Wiegezellen sorgen für ein präzises Wiegen ∙ Wägezellen und Kabel geschützt nach IP65 ∙ hochwertiges Kontrastdisplay für blendfreie Ablesung von allen Seiten ∙ große Funktionstasten mit spürbaren Klick-Implus erleichtern die ordnungsgemäße Bedienung auch beim Tragen von HandschuhenGabelhubwagen∙ Lenkrolle Polyurethan, Tandem-Gabelrollen Polyurethan· Tragfähigkeit 2500 kg∙ Gabellänge 1150 mm∙ Tragbreite 540 mm ∙ Hubbereich 80-200 mmWiegesystem∙ Anzeige mit 30 mm Ziffernhöhe∙ Messabweichung ± 0,1 % von der Wiegekapazität ∙ Messbereich von 0,5-2500 kg∙ Tara-Taster∙ Wiegefunktion Brutto, Netto∙ Addierspeicher, einzelne Wiegungen, auch mehrerer Paletten, können addiert werden∙ Automatische Nullstellung∙ Anzeigegehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP65∙ Batterie-Leermeldungen im Display∙ inkl. Akku 6 V/4 Ah und externem Ladegerät 7 V/1 AWeitere technische Eigenschaften:· Gabelbreite: 160mm· Lenkräder Rad-Ø: 180mm· Unterfahrhöhe: 77mm· Gabelrollen-Ø: 80mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollenbreite: 70mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wiegesystem 0,5 kg
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
80-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
blutorange, RAL 2002
Material:
Stahl
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,78*
€ 1.335,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,77*
€ 1.336,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,94*
€ 1.341,13*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.285,69*
€ 1.393,10*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,03*
€ 1.588,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,28*
€ 1.543,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.297,27*
€ 1.543,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.297,26*
€ 1.543,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,83*
€ 1.493,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.254,82*
€ 1.493,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.254,81*
€ 1.493,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.254,80*
€ 1.493,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.254,79*
€ 1.493,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,13*
€ 1.481,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,78*
€ 1.467,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.