Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2000kg PU Wiegesystem 5kg SCHEFER MIETSTAPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111441694
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1101086W2
EAN/GTIN:
     4260667990762
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
mit Wiegesystem · für einfache Wiegevorgänge · Anzeigeschritt 5 kg · robuster Gabelhubwagen mit einfachem Wiegesystem ∙ für allgemeine Kontrollwiegungen, bei denen die Wiegegenauigkeit, der zu wiegenden Ware eine untergeordnete Rolle spielt ∙ Einsatzbereiche z.B. zur Feststellung von Versandgewichten, Vermeidung von Überladung, sowie zur Plausibilitätskontrolle beim Wareneingang · Wiegesystem im GehäusebereichGabelhubwagenTragfähigkeit 2000 kgLenkrolle Polyurethan, Tandem-Gabelrollen Polyurethan · Gabellänge 1150 mm· Tragbreite 540 mm · Hubhöhe max. 200 mm· Hub 115 mm· Unterfahrhöhe 85 mm Wiegesystem · LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 15 mm · Messabweichung ca. ±0,8% von der Wiegekapazität (max. ± 20 kg) · manuelle Nullstellung· Abschaltautomatik, Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten· Anzeigengehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP65· inkl. Batterien 2 x 1,5 V/AAWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 85mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wiegesystem 5 kg
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyurethan
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,55*
€ 654,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,22*
€ 655,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,93*
€ 687,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,95*
€ 689,77*
Frei Haus
ab € 743,54*
€ 825,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,88*
€ 779,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,14*
€ 752,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,13*
€ 752,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,37*
€ 727,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 611,36*
€ 727,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 611,35*
€ 727,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 611,34*
€ 727,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.