| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9111441411 Herst.-Nr.: 1101072PTP11530 EAN/GTIN: 4260667995729 |
| | |
|
| | |
| extra robuste Ausführung für schwere Lasten · Chassi blutorange, RAL 2002 · ergonomische Deichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken · wartungsarme Hydraulikpumpe · Lenkrollen und Tandem-Gabelrollen aus widerstandsfähigem Polyurethan sorgen für leichtes Anfahren beim Schieben und Ziehen von schweren Lasten · die verwendeten Räder und Rollen sind wartungsfreiWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gabelbreite: 160mm· Gabelzinkenbreite: 160mm· Wenderadius: 1275mm· Lenkräder Rad-Ø: 180mm· Unterfahrhöhe: 85mm· Gesamtbreite: 550mm· Gabelrollen-Ø: 80mm· Lenkräderbreite: 50mm· prüfpflichtig: ja· Gabelrollenbreite: 70mm· Gabelrollentyp: tandem Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 3000 kg | Gabellänge: | 1150 mm | Tragbreite: | 550 mm | Hubbereich: | 85 - 200 mm | Lenkräder: | Polyurethan | Gabelrollen: | Polyurethan | Farbe: | blutorange, RAL 2002 | Material: | Stahl | Marke: | SCHEFER MIETSTAPLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,21* | € 510,81* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,69* | € 514,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,26* | € 569,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,65* | € 571,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|