Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA RAL 2002 Gummi/PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111441407
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1101060RTPQ
EAN/GTIN:
     4260667990205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
stabile und robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Epoxidharzbeschichtung, Chassi blutorange, RAL 2002 · ergonomische Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren- Senken · wartungsfreies Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · Schnellhub-System bis 200 kg · mit 2 x pumpen, ist die Palette bodenfrei, mit 6 x pumpen ist die Palette maximal angehoben · mit Fußablasshebel · Einfahrrollen an den Gabelenden für einfaches Einfahren in Breitseite von Europaletten · Tandem-Gabelrollen für hohen Fahrkomfort bei unebenen Böden · Deichsel mit Lenkradius von 210° für stabiles und robustes Wenden und ManövrierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gabelbreite: 160mm· Gabelzinkenbreite: 160mm· Wenderadius: 1275mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Unterfahrhöhe: 85mm· Gesamtbreite: 540mm· Gabelrollen-Ø: 80mm· Lenkräderbreite: 50mm· prüfpflichtig: ja· Gabelrollenbreite: 70mm· Gabelrollentyp: tandem
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Lenkräder:
Gummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
blutorange, RAL 2002
Material:
Stahl
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,66*
€ 464,72*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,90*
€ 467,63*
Frei Haus
ab € 452,10*
€ 528,10*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,63*
€ 556,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,92*
€ 546,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 439,47*
€ 522,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.