Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Rollbehälter L724xB815xH1800mm 3Seitenw.Flügeltür PP Bereifung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445572
Herst.-Nr.:
     KAD5A70321600C1Z101
EAN/GTIN:
     4260316449849
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
plattformwagen tragkraft 500 kg
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm · 1 Zwischenboden klappbar, fest an der Rückwand montiert · Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kgWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhöhe: 1585mm· Maschenweite: 50 x 50mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
108 mm
Ausstattung:
Gitter verzinkt
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
3 Seitenwände und Flügeltür
Plattform:
kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Gesamtlänge:
724 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, esb rollbehälter, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,66*
€ 397,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,44*
€ 400,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,62*
€ 429,51*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,77*
€ 436,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,71*
€ 468,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,00*
€ 518,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,14*
€ 488,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 410,13*
€ 488,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.