Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen L1200xB800mm zweis.STA brillantblau 24 Tragarme höhenv.FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445043
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4624
EAN/GTIN:
     4017976046242
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
für Langgut · variables System zum Bereitstellen, Lagern und Trocknen sperriger Teile · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, stufenlos verstellbar · alle Teile werden mittels robusten Schraubschellen miteinander verbunden · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit RollenlagerLieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Rad-Ø: 200mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Bereifung: TPE· Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Rahmenlänge:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
24 Tragarme höhenverstellbar
Gesamthöhe:
1807 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
zweiseitig
Tragfähigkeit pro Etage:
pro Seite 60 kg
Rahmenbreite:
800 mm
Nutzhöhe Ständer:
1450 mm
Gesamtlänge:
1400 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, Langgutwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,64*
€ 534,80*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 468,49*
€ 537,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,60*
€ 550,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,65*
€ 550,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 513,45*
€ 572,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,21*
€ 641,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,20*
€ 641,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,09*
€ 622,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,60*
€ 586,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,70*
Zubehör
Fetra
E4624ET
ab € 34,93*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,37*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,28*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,54*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,55*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,46*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,60*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,11*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.