Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L700xB700mm brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444435
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12497
EAN/GTIN:
     4017976112497
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
mit 2 Ladeflächen · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladeflächen aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 500 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 500kg · Gewicht: 54kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche wasserfest mit rutschhemmender Oberflächer · Bereifung: Elastic-Vollgummi · Gesamtbreite: 700mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 910mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Etagenhöhe:
283/925 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
925 mm
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
700 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,02*
€ 420,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,75*
€ 420,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,13*
€ 420,11*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 370,19*
€ 427,08*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,66*
€ 505,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 481,94*
€ 573,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 481,92*
€ 573,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,47*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,72*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 161,18*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,47*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.