Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen o.Aufbau Ladefl.L2000xB1000mm VG Bereifung Trgf.1250kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444220
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6406V
EAN/GTIN:
     4017976014067
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Profilstahl geschweißt pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 4 Eckhülsen · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3Weitere technische Eigenschaften:· Außenlänge: 2345mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Außenhöhe: 1190mm· Außenbreite: 1000mm· Ladehöhe: 490mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1250 kg
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Bereifung:
Vollgummi
Radbreite:
80 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
ohne Aufbau
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 870,58*
€ 947,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,99*
€ 966,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,56*
€ 1.009,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 932,55*
€ 1.010,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,55*
€ 1.012,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,24*
€ 1.201,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,02*
€ 1.185,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 996,01*
€ 1.185,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 996,00*
€ 1.185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,59*
€ 1.147,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 964,57*
€ 1.147,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 964,56*
€ 1.147,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 964,55*
€ 1.147,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 964,54*
€ 1.147,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,84*
€ 1.124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,56*
€ 1.106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.