Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen o.Aufbau Ladefl.L1200xB800mm Luft Bereifung Trgf.1000kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444211
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6404L
EAN/GTIN:
     4017976014036
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Profilstahl geschweißt pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 4 Eckhülsen · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · Außenlänge: 1545mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Außenhöhe: 1200mm · Außenbreite: 800mm · Ladehöhe: 490mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Luft
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
ohne Aufbau
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Transportgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 640,22*
€ 701,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,26*
€ 714,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,86*
€ 714,87*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 653,53*
€ 726,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,02*
€ 854,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,83*
€ 1.017,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,26*
€ 1.001,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,25*
€ 1.001,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 841,24*
€ 1.001,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,44*
€ 976,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 820,43*
€ 976,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 820,42*
€ 976,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 820,40*
€ 976,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,24*
€ 965,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.