Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m.4 Bordwänden Ladefl.L1200xB800mm VG Bereifung Trgf.700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444205
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6453V
EAN/GTIN:
     4017976014081
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz · Ladeflächen Länge/Breite -60 mm, Bordwände 250/325 mm, 3 Seiten abklappbar, feststehende Stirnwand · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischergedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3Weitere technische Eigenschaften:· Außenlänge: 1560mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Außenhöhe: 1125mm· Außenbreite: 825mm· Ladehöhe: 420mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
700 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Vollgummi
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
mit 4 Bordwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 903,99*
€ 969,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,43*
€ 987,87*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,53*
€ 1.032,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 965,02*
€ 1.033,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,57*
€ 1.035,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,08*
€ 1.228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,09*
€ 1.216,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.022,08*
€ 1.216,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.022,07*
€ 1.216,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,59*
€ 1.183,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 994,58*
€ 1.183,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 994,57*
€ 1.183,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 994,56*
€ 1.183,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 994,55*
€ 1.183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,25*
€ 1.162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,53*
€ 1.152,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.