Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1350xB800xT600mm 2bahnig lichtgrau 4Schubl.o.Softeinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485077
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790001A0
EAN/GTIN:
     4250633304907
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
1350 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
ohne Softeinzug
Schubladen Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mauser hängeregisterschrank 2bahnig 4 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,72*
€ 616,81*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,61*
€ 631,22*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,14*
€ 644,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,76*
€ 645,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,16*
€ 647,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,81*
€ 767,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,26*
€ 730,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 591,12*
€ 703,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,31*
€ 691,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.