Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1350xB800xT600mm 2bahnig lichtgrau 4Schubl.o.Softeinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9108485077
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790001A0
EAN/GTIN:
     4250633304907
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
1350 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
ohne Softeinzug
Schubladen Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: mauser hängeregisterschrank 2bahnig 4 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,81*
€ 620,52*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,52*
€ 623,21*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,51*
€ 644,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,20*
€ 645,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,66*
€ 647,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,50*
€ 768,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,27*
€ 715,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,37*
€ 700,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,20*
€ 673,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.