Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1050xB800xT600mm 2bahnig lichtgrau 3Schubl.m.Softeinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485059
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790111A0
EAN/GTIN:
     4250633305591
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1050 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
mit Softeinzug
Schubladen Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank 3 schübe lichtgrau 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,10*
€ 699,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,56*
€ 702,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,45*
€ 724,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,32*
€ 727,00*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 708,61*
€ 784,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,74*
€ 836,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,35*
€ 807,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,34*
€ 807,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 678,33*
€ 807,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 660,84*
€ 786,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 660,83*
€ 786,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 660,80*
€ 786,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,61*
€ 771,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,56*
€ 740,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.