Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1050xB800xT600mm 2bahnig lichtgrau 3Schubl.m.Softeinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9108485059
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790111A0
EAN/GTIN:
     4250633305591
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1050 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
mit Softeinzug
Schubladen Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank 3 schübe lichtgrau 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,77*
€ 689,85*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,89*
€ 692,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,76*
€ 713,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,93*
€ 715,57*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 705,24*
€ 769,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,10*
€ 848,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,10*
€ 818,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,02*
€ 806,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.