| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9106493270 Herst.-Nr.: 104100003 EAN/GTIN: 4250366511047 |
| |
|
| | |
| ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen ∙ stabile Aluminium-Konstruktion ∙ geprüfte Standsicherheit ∙ Oberflächen Alu-silberfarbig eloxiert ∙ Außenverglasung und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Glasfachböden 6 mm höhenverstellbar mit einer max. Belastung von 10 kg pro Boden ∙ abschließbar mit Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) ∙ mit NV-Beleuchtung, elektronischer Trafo steckerfertig ∙ Sockel und obere Abdeckung aus Möbelplatte ∙ Füße verstellbar ∙ Lieferung erfolgt montiert Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Oberfläche: | Alu-silberfarbig | Ausführung: | Drehtür | Anzahl Fachböden: | 4 | Beleuchtung: | NV | Spots: | 1 | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 620,30* | € 725,39* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 666,03* | € 757,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,66* | € 758,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,7193* | € 769,0593* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,89* | € 798,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|