Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler Acryl,m.Magnetleiste tranparent B1000xH1800mm MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9106492606
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103880
EAN/GTIN:
     4013695034676
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Acryl mit Magnetleiste · für eine individuelle und flexible Raumgestaltung · mit stabilen Aluminium-Rahmen, lichtgrau lackiert und T-förmigen Standfüßen · mit dem beigefügten Adapter lassen sich mehrere Raumteiler problemlos miteinander verbinden · zum Befestigen von Informationen usw. · H 1800 x B 1000 x T 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
tranparent
Ausführung:
Acryl, mit Magnetleiste
Tiefe:
35 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 199,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,23*
€ 199,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,54*
€ 214,14*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 179,88*
€ 225,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,64*
€ 309,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.