Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Raumteiler 110388 100x180x50cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191005000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103880
EAN/GTIN:
     4013695034676
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Raumteiler, um vielseitige Bürosituationen zu kreieren. Präsentieren eine transparente, leichte Variante. Auch als Raumteiler mit hohem Sichtschutz erhältlich. Oberfläche mattiert und besonders lichtdurchlässig (Stärke: 7,5 mm). Mithilfe beigefügter Adapter sind Raumteiler fest miteinander fixierbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennwand
Maße:
100 x 180 x 35 cm (B x H x T)
Systemkompatibilität gegeben:
Ja
Ausführung der Vollwand:
Alu-Rahmen, Metallfuß
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß ohne Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Magnetleiste
Gewicht:
6,2 kg
Werkstoff der Front:
Polycarbonat
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Rückseite:
Acryl
Werkstoff des Fußes:
Metall
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Front:
transparent
Farbe des Gestells:
silber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 196,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 212,52*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 213,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,91*
€ 222,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 224,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1665000
ab € 4,53*
Zubehör
magnetoplan
1664000
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.