Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2900xB1000xT600mm Anbauregal zweiseitig verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483931
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA29610DD
EAN/GTIN:
     4250623741606
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
9
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
192
Bauart:
zweiseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 254,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,59*
€ 255,38*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 208,75*
€ 258,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,52*
€ 279,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 328,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10604/050
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.