| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9103482622 Herst.-Nr.: 8779 A80 EAN/GTIN: 4014296487397 |
| |
|
| | |
| mit Knie-Wippmechanik · für überwiegend sitzende Tätigkeit · stabiles Fußkreuz, verchromt · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Sitz und Rückenlehne aufwendig gesteppt · inkl. Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage · Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 480 mm x T 460 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe 680 mm · Rollen für weiche Böden Weitere technische Eigenschaften: · Sitztiefe: 460mm Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 440-520 mm | Sitzbreite: | 480 mm | Ausstattung: | mit Knie-Wipptechnik | Sitz/Rückenpolster: | Leder/Kunstleder | Ausführung: | mit Armlehnen, starr | Lehnenhöhe: | 680 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitssessel, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,24* | € 254,02* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 203,16* | € 254,69* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,61* | € 260,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 224,05* | € 264,81* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,99* | € 319,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|