Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard MultiRange H752xB1000xT450mm Eiche/pastellpink BISLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9102495171
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MS1007H018620
EAN/GTIN:
     5020073753929
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
bisley sideboard
sideboard
Korpus Holzdekor melaminharz beschichtet · Schiebetüren und 4 Füße aus lackiertem StahlWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech / Holz
Weitere Informationen:
Türen:
pastellpink
Korpus:
Eiche
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
25 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
25 kg
Ordnerhöhen:
1
Tiefe:
450 mm
Höhe:
752 mm
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Sideboards, Stahlschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,606*
€ 463,473*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,45*
€ 535,90*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,82*
€ 539,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,81*
€ 564,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,92*
€ 629,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,36*
€ 641,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,19*
€ 623,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 524,17*
€ 623,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 514,59*
€ 612,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,88*
€ 597,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.