Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove siber H720-1200xB1800xT800mm lichtgrau m.Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9102494247
Herst.-Nr.:
     10236111
EAN/GTIN:
     4044917439191
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
mit Sideboard · nur rechts montierbar · elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell weiß · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg · Sideboard mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen, mit zwei Ordnerfächern und zwei Ablagefächer · Rückwand mit Kabeldurchlässen · Tisch H 720-1200 x B 1800 x T 800 mm - Gestell silber · Sidboard B 1600 x T 500 x H 580 mm - Korpus/Front weißWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
lichtgrau
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
mit Sideboard
Tiefe:
800 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,51*
€ 1.025,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,19*
€ 1.030,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,39*
€ 1.036,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,03*
€ 1.040,73*
€ 5,50*
ab € 1.065,00*
€ 1.159,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,08*
€ 1.225,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,78*
€ 1.215,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.021,77*
€ 1.215,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.021,76*
€ 1.215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,04*
€ 1.179,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 991,03*
€ 1.179,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 991,02*
€ 1.179,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 991,01*
€ 1.179,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 991,00*
€ 1.179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,20*
€ 1.161,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,19*
€ 1.130,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,71*
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 244,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 286,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.