Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank H752xB800xT420mm weiß 2 Türen H.752mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9102493040
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382100-WW
EAN/GTIN:
     4038933408736
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen weiß, lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Ausstattung:
2 Türen Höhe 752 mm
Farbe:
weiß
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
752 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,91*
€ 253,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,82*
€ 270,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 274,23*
Frei Haus
ab € 224,58*
€ 282,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,55*
€ 369,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-WE
ab € 245,15*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-WE
ab € 352,97*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-AH
ab € 378,58*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-BU
ab € 379,49*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-LG
ab € 378,58*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-AH
ab € 208,24*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-BU
ab € 207,68*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-LG
ab € 208,19*
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-AH
ab € 245,52*
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-BU
ab € 251,6155*
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-LG
ab € 245,09*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-LL
ab € 305,29*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-BB
ab € 304,8558*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-AA
ab € 304,79*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-WW
ab € 305,2258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.