Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484870
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790066A0
EAN/GTIN:
     4250633302194
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mmWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 1· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,07*
€ 332,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 343,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,75*
€ 345,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,81*
€ 353,57*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,14*
€ 365,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901954
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.