Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm grau 3BD Garderobe inkl.Hutablage MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484860
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790049A0
EAN/GTIN:
     4250633302651
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit 2 Flügeltüren, 1 Garderobe inkl. 1 Hutablage und 3 Fachböden, kurzWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 1· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Ausführung:
Garderobe inkl. Hutablage
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,33*
€ 451,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,99*
€ 453,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,09*
€ 480,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,40*
€ 482,37*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 446,18*
€ 520,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,50*
€ 539,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 437,18*
€ 520,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 321,80*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 355,87*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 234,39*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 372,51*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 374,42*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 372,82*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 282,79*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 439,14*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 440,61*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 438,86*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 270,56*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 318,73*
Ähnlich
Mauser
790051C2
ab € 348,31*
Ähnlich
Mauser
790060A0
ab € 306,84*
Ähnlich
Mauser
790051A0
ab € 341,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.