Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB800xT420mm 1 OH m.Rollladen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484610
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3261-00 7035
EAN/GTIN:
     4025314883206
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 240,27*
€ 308,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 318,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,34*
€ 340,46*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 353,39*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 333,00*
€ 394,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10001
ab € 30,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10000
ab € 30,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10000
ab € 15,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10001
ab € 15,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 120,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10000
ab € 120,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10001
ab € 24,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10000
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.