Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1230xB800xT420mm lichtgrau 2Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484606
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3231-00 7035
EAN/GTIN:
     4050646266571
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 3
Weitere Informationen:
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1230 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 412,43*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 332,15*
€ 412,67*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 355,98*
€ 421,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,91*
€ 433,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,36*
€ 438,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-0800|S10000
ab € 55,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-0800|S10004
ab € 55,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10001
ab € 30,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10000
ab € 30,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10000
ab € 15,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10001
ab € 15,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 119,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10000
ab € 120,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10001
ab € 25,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10000
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.