Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PPC rot/weiß m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9000490018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12463ZR
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 mWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Inhalt:
6 Pfosten und 5 Ketten
Ausführung:
mit Sechskantfuß
Material:
PPC
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 154,35*
€ 181,96*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 184,87*
9 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 187,43*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,64*
€ 191,50*
Lager 2431
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,25*
€ 237,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,43*
Zubehör
Temka
ab € 8,71*
Zubehör
Temka
ab € 40,48*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.