Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 150l GFK m.Befestigungswinkel L1210xB810xH165mm CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466232
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5113/5112
EAN/GTIN:
     4054773016689
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangvolumen 150 l · aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit hoher chemischer Beständigkeit und Stabilität · UV-stabil · durch Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden · bei geringem Eigengewicht (ca. 9 kg) auf Europalettenmaß abgestimmt · Befestigung auf der Palette über Befestigungswinkel an den Palettenaußenseiten · für 2 x 150-Liter- oder 6 x 60-Liter-Fässer geeignet · Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark gewässergefährdenden Stoffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Befestigungswinkel
Auffangvolumen:
150 l
Gesamthöhe:
165 mm
Gesamtbreite:
810 mm
Marke:
CEMO
Material:
GFK
Gesamtlänge:
1210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangpaletten, GFK-Auffangwannen, Lagern- und Transportieren, Lagerungssysteme für Fässer, Palettenauffangwannen, Tropfschale, Umweltschutzprodukte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 153,71*
€ 183,83*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 218,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 155,08*
€ 218,76*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 187,52*
€ 222,85*
Lager 2431
6
Frei Haus
ab € 289,84*
€ 336,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,60*
€ 364,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.