Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE rot fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466129
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1093386
EAN/GTIN:
     4020747933863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 52,95*
ab € 52,76*
€ 70,73*
2 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 66,35*
€ 98,25*
4 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 82,7266*
€ 109,9966*
1 Tag
90
1
€ 5,50*
ab € 82,82*
€ 110,12*
Lager 2431
67
1
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 129,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,05*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 31,96*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.