Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE rot fahrbar,n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 240l HDPE rot fahrbar,n
Müllgroßbehälter 240l HDPE rot fahrbar,n
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974736
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1093386
EAN/GTIN:
     4020747933863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo müllgroßbehälter kunststoff 240 liter, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter sulo, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltrennung, Abfallbehälter, Mülltonnen, 9000466129
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 52,95*
ab € 52,48*
€ 70,53*
Lager 4757
90
1
€ 4,95*
ab € 66,06*
€ 97,97*
5 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 82,4266*
€ 109,6866*
2 Tage
90
1
€ 5,50*
ab € 82,52*
€ 109,80*
2 Tage
90
2
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 111,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 35,92*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,15*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.