Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466128
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1093378
EAN/GTIN:
     4020747933788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
gelb
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne gelb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 52,95*
ab € 53,33*
€ 63,5993*
Lager 2431
641
5
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 66,53*
4 Tage
855
5
€ 8,90*
ab € 59,49*
€ 68,95*
1 Tag
855
5
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 74,18*
4 Tage
860
5
€ 6,90*
ab € 52,03*
€ 75,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 35 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 45 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 332,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004527
ab € 11,17*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,03*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,53*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.