Müllgroßbehälter 240l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vordere...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 200 mm, gelb. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschl...
Zweifacher zusammenklappbarer Beutelhalter, bestehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit gelb-schwarzen Kunststoffabdeckungen. Passend für 70 l und 120 L Säcke. Im Lieferumfang ist kein Müllsack ...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, gelb. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...
Mülltonne Inhalt 120 l für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Polyethylen in rot Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm Form eckig Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnier...
Mülltonne Inhalt 240 l für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Polyethylen in gelb Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 580 x 730 mm Form eckig Für den Außenbereich geeignet Mit Scharni...
Mülltonne Inhalt 80 l für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Polyethylen in rot Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm Form eckig Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnierd...
Kopfteil mit selbstschließendem Schwingdeckel und prakti- schen Griffmulden, abnehmbar. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz (Bei antik-silber-Ka...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel gelb. Robustes Polypropylen für den industriellen Einsatz - einfach zu reinigen. Sanft schließender Deckel in ve...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...