| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000466092 Herst.-Nr.: 1093327 EAN/GTIN: 4020747933276 |
| | |
|
| | |
| HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 l | Rad-Ø: | 200 mm | Farbe: | anthrazitgrau | Bereifung: | Vollgummi | Marke: | SULO | Ausführung: | fahrbar, nach EN 840 | Material: | HDPE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo müllgroßbehälter 80l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 36,61* | € 49,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,12* | € 71,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 67,22* | € 89,26* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,32* | € 91,30* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,17* | € 210,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|