| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000301635 Herst.-Nr.: 1093327 EAN/GTIN: 4020747933276 |
| |
|
| | |
| Müllgroßbehälter 80l HDPE anthrazitgrau fahrbar,n.EN 840 SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | eClassID: | 29120102 | HerstellerNr: | 1093327 | Werksnummer: | 9000466092 | Länge netto mm: | 521,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 920,00 | Gewicht netto Kg: | 8,100000 | Gewicht brutto Kg: | 8,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazitgrau | Groesse: | 80 l HDPE anthrazitgrau | Produktart: | Müllgroßbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 36,78* | € 50,09* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,10* | € 72,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 66,99* | € 90,43* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,08* | € 92,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 63,63* | € 103,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|